Réf.: 308206
Marque: GARANT
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min<sup>-1</sup>
Méthode d'usinage UGV
Norme de porte-outils ISO 12164-1
Forme A
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
Norme de porte-outils DIN 69893
Précision de concentricité ≤ 3

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
11 article(s) en stock
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
à partir de 
224,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Exécution:

A partir de ⌀ de serrage D1 6 mm, avec trous filetés pour vis d'équilibrage.
Réglage de la longueur d'outil intégré à partir de ⌀ de serrage D1 6 mm (course de réglage 10 mm).
  • Acier réfractaire.
  • Réf. 3 − 5 pour carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.
  • Avec alésage Balluffchip.

Avec arrosage et filetages obturables.
GARANT: surfaces fonctionnelles HSK usinées. Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).

Utilisation:

  • Pour le serrage de fraises et de forets avec queue cylindrique dans la tolérance h6.
  • Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l'air chaud.

Livraison:

Pour les mandrins avec réglage de la longueur, avec vis de réglage de longueur (à partir de ⌀ de serrage D1 6 mm).

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890, rallonge pour mandrins de frettage 302410 − 302416, appareils de frettage 354210 − 354450, jeu de vis d’équilibrage 309906 180.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier