Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Douille de réduction pour queue CM avec tenon HSK-F 63

Réf.: 306935
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: F
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 8
  • Méthode d'usinage: UGV

Description

Exécution:

  • Intérieur et extérieur rectifiés avec précision.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890.