• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Console avec plot de serrage 80

Réf.: 360154 80
Remise
1753,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 80
Longueur 320 mm
Largeur 120 mm
Hauteur 125 mm
Mesure étalon tirette 200 mm
⌀ plot de serrage 90 mm
Nombre d'alésages pour boulons 2
Type de produit Accessoires pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360154 80
EAN / GTIN 4045197722843

Description

Exécution:

Avec alésages pour boulons 360025 18M16. Fixation également possible par brides de serrage ou par vis M12 dans la rainure en T. Fixation pour système de serrage à point zéro GARANT ZeroClamp (mesure étalon 200 mm). Possibilité de commande manuelle ou de transmission d’air via le banc de la machine-outils.
Avec plot de serrage de ⌀ 90 mm ou 120 mm pour accueillir l’étau autocentrant 360130.

Utilisation:

  • Usinage sur 5 faces sur des centres d'usinage multiaxes.
  • Solution économique en cas d'utilisation avec le système de serrage à point zéro GARANT ZeroClamp, sur des systèmes de palettisation ou d'automatisation ou directement sur la table de la machine.

Matière(s):

Acier.

Adapté(s) pour:

Etau autocentrant 360130 en combinaison avec la tôle d'adaptation 360132.

Remarque(s):

Réf. 80/4 − réf.120/4 − couple d'appui plus élevé pour une stabilité maximale.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"