{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Dmin | 14,5 mm | |
Dmax. | 18,5 mm | |
d3 f7 | 12 mm | |
⌀ d4 | M4 mm | |
h2 | 9,1 mm | |
h4 | 5,5 mm | |
h5 | 19,7 mm | |
Force serrage | 3,5 kN | |
Type de produit | Système de serrage de gabarits |
Référence article | 370018 1 | |
Réf. fabricant | 23340.0214 |