• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
Réf.: 566290

Disque à lamelles spécial (ZA) avec lamelles en saillie ⌀ 115 mm

Sur demande
Livrable
36 article(s) en stock
Prix
à partir de 
3,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix A partir de 10 pièces
à partir de 
3,17 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Marque: GARANT
Abréviation de l'abrasif: ZA
Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1 %
Optimisé pour le matériau: INOX
Optimisé pour le matériau: Acier
Vitesse de rotation maximale: 80 m/s

Informations

  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1 %
  • Optimisé pour le matériau: INOX
  • Optimisé pour le matériau: Acier
  • Vitesse de rotation maximale: 80 m/s

Descriptif produit

Exécution:

Disque à lamelles avec lamelles en saillie (10 mm). Capacité d’enlèvement de matière et durée de vie élevées grâce à la présence de zirconium (ZA) de haute qualité sur un tissu mixte robuste. Avec revêtement abrasif pour un échauffement limité.
  • Forme biseautée − pour le travail des arêtes / arasement des soudures et le polissage des surfaces avec angle d’attaque 15−25°.

Utilisation:

Idéal pour diverses tâches de ponçage de surfaces et de contours et pour les endroits difficiles d’accès, p.ex. le meulage de soudures d’angle.

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier