Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Meule de précision pour rectification cylindrique extérieure D×T×H (mm)

Réf.: 594565
  • Procédé de rectification: Cylindrique extérieur
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Forme: 1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de rectification Cylindrique extérieur
Abrasifs Corindon spécial
Abréviation de l'abrasif A
Spécification 89A 80J5 AV217
Forme 1
⌀ disque D 500 mm
Largeur de disque T 60 mm
⌀ alésage H 203,2 mm
Type de produit Meules pour rectification cylindrique extérieure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 594565
Réf. fabricant 39867

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Meules pour rectification cylindrique extérieure, hautes performances, avec liant céramique. La structure des meules avec une adéquation optimale entre le volume du grain et celui de la liaison, la résistance de la liaison et le procédé de fabrication présentent les caractéristiques suivantes:
  • Performances élevées et durée de rectification écourtée pour une usure réduite.
  • Faible contrainte thermique, meulage sans échauffement.
  • Prévention des temps d’arrêt grâce aux longs cycles de dressage.

Corindon spécial pour utilisation universelle.

Utilisation:

  • Utilisation universelle dans le domaine de la rectification cylindrique extérieure (rectification longitudinale, rectification en plongée droite/oblique).
  • Dans la fabrication de moules et d’outils et la construction mécanique sur toutes les rectifieuses courantes (p. ex. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, etc.).
  • Refroidissement avec émulsion nécessaire, lubrification indispensable pour les matériaux à copeaux longs.

Spécification:

89A 802J5 AV217

Remarque(s):

Convient également pour la rectification plane.