Fraise à surfacer GARANT TwinCut

Une efficacité inégalée avec seulement un corps de fraise pour deux types de plaquettes

Ebauche, finition, profitez des nombreux avantages. Fraise à surfacer hautes performances GARANT TwinCut pour une ébauche et une finition avec un seul outil.

Ebauche et finition avec un seul outil. Profitez des avantages de la nouvelle fraise à surfacer GARANT TwinCut :

  • Un seul corps de fraise pour deux types de plaquettes, positionné au-dessus de la sous-plaquette.
  • Plaquettes double face pour (1.) la finition et (2.) l'ébauche.
  • Excellent rapport qualité/prix.

Voici la réalité du surfaçage aujourd'hui

1. Finition (utilisation principale)

Caractéristiques des plaquettes de fraisage :
Compensation des efforts de coupe lors de l'entrée dans le matériau grâce à la conception adaptée des arêtes de coupe.
Plaquettes ONEU 05T6, ONMU 05T6 utilisables des deux côtés, 2 x 8 arêtes.

Recommandation :
Plaquette XNEU 05T6 Wiper – Installer la plaquette Wiper sur l'arête (supérieure)=> la plus haute au niveau du porte-outils.

2. Ebauche jusqu'à une profondeur de coupe de 6 mm (utilisation principale) et pour les opérations de finition avec plaquette Wiper (utilisation secondaire)

Caractéristiques des plaquettes de fraisage :
Géométrie prononcée de brise-copeaux (forte) sur l'arête de coupe pour l'évacuation (d’un grand volume copeaux). Plaquettes SNEU 14T7, SNMU 14T7 utilisables des deux côtés, 2 x 4 arêtes.

Recommandations pour opérations de finition : XNEU 14T7 Wiper – Installer la plaquette Wiper sur l'arête (supérieure) la plus haute au niveau du porte-outils.

(Ne pas mélanger les plaquettes ON.U et SN.U. !)

Retrouvez les fraises GARANT TwinCut ainsi que les plaquettes adaptées sur notre eShop.

Commande directe

Sign in to your Account

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier