Réf.: VD PRO 1400 ESD XB 36
Marque: STEITZ SECURA
Isolation électrique EGB/ESD
Classe de protection S1

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
99,76 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC - Micro-fibre ultra-légère - Grand confort de port grâce à une construction sans couture de la chaussure - Perforation pour une ventilation optimale - Embout de protection en aluminium - Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre - Semelle première en cuir véritable - Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD - Protection contre les décharges électrostatiques - VARIO Multiflex® Technologie - Semelle extérieureTPU Athletic ESD

Données techniques

Pointure UE 36

Partager ce produit

ou copier ce lien

Select EU shoe size and quantity

Unit price incl. VAT

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier