Réf.: 7247103-43
Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
95,38 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit
Marque: ELTEN

Toutes les informations produit :

Descriptif produit

Description:

Cuir bovin/Matériau textile
Doublure en cuir
Languette fermée et rembourrée
Semelle intérieure entière ERGO-ACTIVE ESD (standard medium)
Semelle anti-perforation non métallique
Semelle TPU/PU ERGO-ACTIVE avec pivots en TPU
Pointe résistante à l´abrasion
Embout en acier
EN ISO 20345 S3 SRC, type A

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier