Réf.: 7225203-43
Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
92,18 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit
Marque: ELTEN

Toutes les informations produit :

Descriptif produit

Description:

Microfibre/Empiècements textiles
Doublure textile à régulation thermique
Languette rembourrée
Semelle intérieure entière ERGO-ACTIVE ESD (standard medium)
Première en non-tissé doux compatible ESD
Semelle TPU/PU ERGO-ACTIVE avec pivots en TPU
Embout en acier
EN ISO 20345 S1 SRC, type A
Modèle sans cuir

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier