Réf.: VX PRO 7750 S3 XB 42
Marque: STEITZ SECURA
Classe de protection S3

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
105,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI - Cuir lisse souple et facile d’entretien - Patte fermée - Coque renforcée, résistant à l’abrasion - Bord rembourré pour un plus grand confort - Embout de protection en aluminium - Semelle intercalaire en acier anti-perforation - Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre - Semelle première en cuir véritable - Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD - Protection contre les décharges électrostatiques - VARIO Multiflex® Technologie - Semelle extérieure TPU Active ESD

Données techniques

Pointure UE 42

Partager ce produit

ou copier ce lien

Select EU shoe size and quantity

Unit price incl. VAT

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier