Exécution:
Désinfectant alcoolique prêt à l'emploi destiné à la désinfection hygiénique des mains pour la prévention des organismes nuisibles.
Spécification:
Ethanol 85-95%
Peroxyde d'hydrogène 4-5%
Glycérine 1-3%
Attention:
Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, toujours lire l’étiquette et les informations sur le produit.
Remarque(s):
- Mentions de danger: H225, H319, EUH210.
- Liquide et vapeur facilement inflammables.
- Provoque une sévère irritation des yeux.
- Classe de danger pour l’eau : 1.
- Classe de danger pour le transport: 3.
- En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau en maintenant les paupières ouvertes pendant une durée suffisante, puis contacter immédiatement un ophtalmologue. En cas d'irritation oculaire permanente: consulter un médecin.
- Tenir à l'écart des sources d'inflammation - Ne pas fumer. Prendre les mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosibles avec l'air.
- Ne pas déverser dans les eaux de surface ni les canalisations. Mettre les déchets au rebut conformément à la législation en vigueur.