• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Harnais H-Design® QuickFit

Réf.: 098185

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réf. fabricant Réf. 2
Tour de hanches 1000 – 1200 mm
Poids 1,4 kg
Type de produit Harnais

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098185
Réf. fabricant 1032888

Description

Exécution:

H-Design® DuraFlex™ avec veste QuicktFit
Conception de la sangle identique à 098182, en supplément avec veste QuickFit permettant une mise en place de la sangle encore plus rapide et simple. La veste est lavable et peut être remplacée en cas d’endommagement. Certifié jusqu’à 140 kg.

Norme:

EN 361