GARANT Master Eco Klemmdrehhalter

GARANT eco

"L'efficient Cooling" GARANT agit toujours là où il faut !

Avec GARANT eco, la technologie « Efficient Cooling », nous avons développé une solution innovante pour un refroidissement optimal des processus d'usinage.

Pour les matériaux à faible conductivité thermique, la chaleur d'usinage n'est pas ou pas suffisamment évacuée via les copeaux. Des températures trop élevées réduisent considérablement la durée de vie et la qualité de l'outil. Le refroidissement de l'arête de coupe permet de réduire le dégagement de chaleur ; cela entraîne une amélioration notable du processus d'usinage pour les matériaux avec une faible conductivité thermique.

Sur les systèmes courants, la zone de coupe est arrosée généreusement et de manière non contrôlée avec du fluide réfrigérant. Une évaporation immédiate a lieu à des températures pouvant aller jusqu'à 1000 °C dans la zone d'usinage. La zone de vapeur qui en résulte empêche un refroidissement efficace des arêtes de coupe. Ce problème concerne le tournage en général, mais est particulièrement évident lors des opérations de gorgeage, pendant lesquelles le brouillard ne parvient pas à atteindre la zone de coupe. Grâce à la construction spéciale de la conduite de réfrigérant, le fluide réfrigérant s'écoule exactement entre le copeau et l'arête de coupe et agit exactement là où cela est nécessaire. Un refroidissement optimal représente ainsi un énorme potentiel d'amélioration.



4 bonnes raisons de choisir GARANT eco

EFFICACITE : Augmentation de la productivité
Sur les applications courantes, il est difficile d'accroîtrela productivité des arêtes et du revêtement sans risquer leur détérioration immédiate. Avec GARANT eco, vous réduisez la zone d'usinage exposée aux hautes températures. Ainsi, l'effet de la chaleur sur la plaquette est moindre, et la vitesse de coupe peut être augmentée, ce qui permet une amélioration de la productivité.

FIABILITE : Sécurité de process accrue
Sur les applications courantes, c'est surtout dans le cas des gorges profondes que l'arête n'est pas du tout ou pas assez arrosée, la chaleur se concentrant alors localement. Après l'usinage, le choc de l'arrosage au liquide de refroidissement est susceptible d'endommager les arêtes. Avec la technologie GARANT eco, la température reste constante au cours de l'opération de coupe, les chocs thermiques sont évités et la sécurité de process est ainsi accrue.

PRECISION : Amélioration des états de surfaces
Sur les applications courantes sans arrosage continu,les copeaux ont tendance à rester coincés dans la zone de coupe. Avec GARANT eco, l'arrosage ciblé sur la zone de coupe assure une meilleure évacuation des copeaux et réduit les frottements. Grâce à l'utilisation combinée d'un dispositif idéal d'évacuation des copeaux et d'un liquide de coupe adapté, vous obtenez une qualité de surface améliorée.

ENDURANCE : Durée de vie optimisée
La chaleur entraîne un phénomène d'usure nécessitant un remplacement précoce des plaquettes et provoquant une hausse des dépenses. Avec la technologie GARANT eco, l'usure des plaquettes utilisées pour les process requérant un arrosage est bien moindre. La durée de vie des plaquettes augmente et vous pouvez optimiser leur durée d'utilisation.

GARANT eco – variété des systèmes

GARANT eco offre, dès le départ, une variété de systèmes, une gamme complète d'innovations et un savoir-faire au plus haut niveau. Avec le bon outil GARANT, vous pouvez influencer la température d'usinage et augmenter votre productivité. Voici quelques exemples :

Tournage GARANT eco

Gorgeage GARANT eco


GARANT eco Vario-Line

GARANT eco Porte-outils

Kit de montage ultérieur GARANT eco

Porte-outils GARANT eco

Test convaincant GARANT Eco

Matériaux : INOX 304 - 1.4301 Acier inoxydable austénitique
Vitesse de coupe 240 m/min
Avance f 0,28 mm

Avec un arrosage standard :

  • Usure en cratère importante des plaquettes
  • Déformation plastique de l'arête de coupe en raison des contraintes thermiques et d'un effort de coupe énorme.

Avec arrosage GARANT eco :

  • Usure en cratère débutante
  • Marques d'usure homogènes sur toute leur largeur.

Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Il permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

GARANT eco – un refroidissement efficace

Retrouvez tous les avantages de notre système GARANT eco cooling.

Produits et informations

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur eShop

Vers nos produits

Contactez-nous

Vous souhaitez être conseillé ou commandé par nos experts ?
Nous nous réjouissons de votre appel !

Contact

Commande directe

Sign in to your Account

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier