Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Socle pour chariot élévateur pour postes de travail / postes informatiques

Réf.: 951410
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 150 mm
Adapté pour 951100; 951101; 951300; 951301; 951450; 951451
Convient pour chariots élévateurs oui
Type de produit Socle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951410

Description

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.