Socle écologique

Réf.: 980071
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Epaisseur du matériau: 3
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificat de sécurité: GS TÜV Rheinland

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 3 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de sécurité GS TÜV Rheinland
Volume de récupération 50 l
Hauteur 302 mm
Largeur 724 mm
Profondeur 1 164 mm
Poids 44 kg
Type de produit Socle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 980071
EAN / GTIN 4045197437990

Description

Exécution:

Socle en acier soudé avec bac de rétention et caillebotis (maillage 25×76 mm). Bac de rétention étanche à l’huile et à l’eau, soudé. Caillebotis galvanisé.

Adapté(s) pour:

Armoires à bidons d’huile 980020 / 0030.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Conformes aux dispositions de l’article 19 de la loi allemande sur le régime des eaux (Wasserhaushaltsgesetz - WHG).