• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
    • Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Jeu complémentaire 1/2 pouce, longues 0

Réf.: 962668 0
Remise
22,60 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir: 1/3
  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Convient pour équipements d'atelier: Etabli
  • Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée: ≥ 80

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir 1/3
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Convient pour équipements d'atelier Etabli
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée ≥ 80 mm
Largeur 160 mm
Profondeur 520 mm
Nombre d'outils 0
Exécution vide pour jeux d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 962668 0
EAN / GTIN 4045197704382

Description

Exécution:

Jeux d’outils dans des mousses rigides prédécoupées, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.
Mousses rigides prédécoupées sans outils (vides).

Adapté(s) pour:

Tiroirs de la série d’établis Kompakt, Kompakt-L, Kompakt-H, Kombi (largeur de bloc 600 mm) et tiroirs HOLEX, surface utile 490×520 mm. Les compartiments alvéolés en mousse rigide remplissent 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) ou 3/3 (482×520×30 mm) de la surface utile des tiroirs.

Livraison:

Mousse rigide prédécoupée vide 962668 réf. 0: 1 pc.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"