{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 100 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 90 % | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 180 mm | |
Largeur | 1 200 mm | |
Profondeur | 630 mm | |
Hauteur utile de tiroir | 140 mm | |
Largeur utile des tiroirs | 1 090 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 520 mm | |
Hauteur utile pour tiroirs | 140 mm | |
Nombre de tiroirs | 1 | |
Nombre de portes | 1 | |
Type de produit | Bâti d’établi |
Référence article | 932601 140 |