Aimant permanent, pas polaire transversal

Réf.: 380040
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
4 article(s) en stock

Description

Exécution:

  • Boîtier en aluminium, à poser ou à monter.
  • Butées sur 3 côtés.
  • 2 points de commutation.
  • Barre-poignée fraisée.
  • Avec 4 alésages ZeroClamp, mesure étalon 200.
  • Lamelles en laiton de 3 mm / acier 12 mm.

2 points de commutation pour deux champs magnétiques;
Pour les pièces de grande taille à serrer sur l'ensemble du champ magnétique, les deux points de serrage doivent être activés.

Avantage(s):

Possibilité de serrage de deux pièces sur une palette et d'occupation partielle (par 2 points de commutation).

Utilisation:

Pour le serrage de moyennes et grandes pièces lors d'opérations de rectification, de fraisage et d'électroérosion.

Livraison:

Clé Allen.

Remarque(s):

Tirettes GARANT ZeroClamp correspondantes 360025 18M16 ou 18M16/138.
Fixation de la palette à l'aide de tirettes ZeroClamp ou de brides de serrage via les rainures fraisées directement sur la table de la machine.