Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
Merci de compléter tous les champs obligatoires.
Mandrin expansible hydraulique BASIC court, étroit, type ADB SA 50
Réf.: 302058
Référence:
Remise
Norme de porte-outils: ISO 7388-1
Forme: ADB
Arrosage interne: Oui, à 80 bars max.
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15000 min-1