Rouleau de Soft Pad Doux 100 mm × 24 m

Réf.: 557460
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
67 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A

Description

Exécution:

Rouleau de Soft-Pad revêtu d'un côté de corindon normal (A). Revêtement céramique pour une plus longue durée de vie. Rangement dans une boîte distributrice pratique avec fente pour une identification rapide du niveau de remplissage.

Avantage(s):

Substrat en mousse pure. Pour une flexibilité maximale et évitant tout fragmentation du grain. Pénétration réduite de corps étrangers dans la surface de la pièce grâce au liant exempt de solvant. 200 tampons perforés de 100×120×3 mm.

Utilisation:

Ponçage de finition de contours, d'arêtes et dans des endroits difficiles d'accès, p. ex préparation avant la peinture, nettoyage. Ponçage à sec et avec arrosage.