{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Couple maximal | 50 Nm | |
Isolation électrique | VDE 1000 V | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±3 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Série | MANOSKOP® 730R VDE | |
Longueur totale L | 390 mm | |
Plage de couples | 10 Nm - 50 Nm | |
Plage de couples | 7 lbfft - 37 lbfft | |
Graduation 1 trait = | 0,25 Nm | |
Poids | 1 660 g | |
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 28 mm | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Emmanchement pour embout | 9×12 mm | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
Métrologie | mécanique | |
Fonction Slipper | non | |
Index mobile | non | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm; lbfft | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 308 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 336 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657551 50 | |
Réf. fabricant | 96550150 |