• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 29 pièces

Réf.: 634120
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
76 article(s) en stock

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 − M12 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M10.
Pour vis Phillips et Pozidriv avec filetage M2 − M6 et pour vis Torx® femelles avec filetage M3,5 − M8.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

Livraison:

Douilles 6 pans: 9 pièces
réf. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Embouts 6 pans: 5 pièces 675240 réf. 3; 4; 5; 6; 8
Embouts pour Phillips: 3 pièces 675310 réf. 1/25; 2/25; 3/25
Embouts Pozidriv: 2 pièces 675320 réf. 1/25; 2/25
Embouts pour Torx®: 6 pièces 675340 réf. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Rallonge avec manchon rotatif rapide: 1 pièce 200 mm
Rallonge Wobble: 1 pièce 76 mm
Pièce intermédiaire avec mandrin à changement rapide: 1 pièce carré 3/8 pouce - porte-embouts 6 pans 1/4 pouce
Cliquet (réf. P): 1 pièce 635290 avec carré traversant
Cliquet (réf. S): 1 pièce 635295 avec cliquet réversible
Présentation dans: Trousse en tissu avec fermeture auto-aggripante