Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Harnais IGNITE PROTON

Réf.: 098108

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série IGNITE
Réf. fabricant M / XXL
Tour de hanches 800 - 1300 mm
Poids 2,82 kg
Type de produit Harnais

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098108
Réf. fabricant G-1132-S-M/XXL

Description

Exécution:

Ignite Proton. Harnais offrant un confort maximal au design sophistiqué et étudié. Rembourrage pour les hanches AIRPAD ergonomique et rembourrage aux épaules et aux jambes anatomique préformé assurant une répartition optimale de la charge. L’anneau sternal central peut facilement être adapté à chaque utilisateur. Avec anneau en D, anneaux de positionnement repliables suivant EN 358, anneau à outils et sangles porte-matériel pour les applications les plus diverses. Convient tout particulièrement aux applications dans le secteur de l'énergie éolienne.
Nouvelle gamme de harnais Ignite présentant des détails raffinés, tels que rembourrage aux épaules et aux jambes, clips Oktalock de haute qualité pour une sollicitation uniforme des deux côtés. Enroulement du harnais pour un travail sans entraves et indicateur d'abrasion. Poids max. admissible: 140 Kg.

Utilisation:

Travaux sur les façades, montage d'échafaudages, construction métallique, plates-formes élévatrices, sécurité antichute permanente.

Norme:

EN 361
Certification supplémentaire suivant EN 358.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "IGNITE"