• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Li-Ion, système GBS AA14 V

Réf.: 073823 AA14

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 3 Ah
Tension de la batterie 14 V
Adapté pour GBS
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073823 AA14
Réf. fabricant 4932352657

Description

Adapté(s) pour:

Appareils sans fil AEG à partir d’avril 2007.
Aucune livraison express.