Lampes pour machine 9LED

Réf.: 081300 9LED
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Indice de protection IP: IP 64

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 64
Tension nominale 250 V
Focalisation de la lumière Faisceau lumineux focalisé
Angle de départ fixe 60 degré
Puissance lumineuse 12 W
Flux lumineux 1 140 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Ampoule LED
Ampoule interchangeable non
Type de produit Lampes pour machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081300 9LED
EAN / GTIN 4003644017027
Réf. fabricant ML1209

Description

Exécution:

Lampes universelles de haute qualité, avec interrupteur marche/arrêt, câble de 3 m en caoutchouc.
Toutes les lampes pour machines/postes de travail HEDI® sont livrées de série avec des pinces de table, un aimant intégré et 4 vis pour une fixation flexible de la lampe sur diverses surfaces.
Lampe machine éprouvée avec tête de lampe extrêmement robuste, étanche aux projections d’eau et à la poussière, pour une utilisation professionnelle dans des environnements de travail difficiles ou pour une utilisation sur et dans des machines. Avec antiparasitage suivant DIN EN 62493.
Lampe à LED pour un éclairage précis du lieu de travail. Faible consommation d'énergie, prévention de l'échauffement et du rayonnement UV des objets éclairés.
Tête de lampe avec articulation optimisée.

Fonctionnement:

IP64: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec ampoule, puissant aimant adhésif, serre-joint 50 mm et vis pour fixation sur machines, tables ou au mur ou au plafond.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier