Combinaison de protection type 3/4/5/6 Tychem® 6000 F gris

Réf.: 098308
Remise
De  41,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
581 article(s) en stock
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
  • Norme: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 3; EN 14605 type 4

Description

Exécution:

Tychem® F, type 3/4/5/6, modèle CHA5. Protection complète contre une large gamme de produits chimiques et de substances biologiques dangereuses. 100% étanche aux particules et aux liquides jusqu'à 5 bar. Poucettes aux extrémités des manches. Coutures surcollées avec du ruban d'étanchéité pour protection et résistance. Fermeture éclair double autocollante pour une meilleure étanchéité.
Combinaison de protection (catégorie III).

Norme:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 type 3
  • EN 14605 type 4

Produits adaptés

De la même série "Tychem®"

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"
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
    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier