Paire de gants pour électriciens RIG0011Y 500 V c.a.

Réf.: 094917
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
23 article(s) en stock

Description

Exécution:

Gants de sécurité isolants en latex naturel pour une protection contre les risques électriques. Forme anatomique pour un confort maximal et un travail sans effort. Allongées, les manchettes permettent de dissimuler les manches des vêtements portés. Catégorie PSA III, avec poinçon de contrôle. Longueur 28 cm, épaisseur 1,0 mm, couleur jaune, modèle lisse et bord roulé.
Pour travaux dans des plages de tension jusqu'à 500 V, classe 00.

Remarque(s):

Modèle de 360 mm de long, 0,5 mm d’épaisseur, couleur noire disponible sous le code art. 094918.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale