• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tapis antidérapant fermé Rouleau de 10 m 700 mm

Réf.: 963740 700

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Articles au mètre
Longueur 10 000 mm
Largeur 700 mm
Epaisseur 2,5 mm
Surface fermé
Couleur Anthracite
Type de produit Tapis antidérapants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 963740 700
Réf. fabricant 963740 700

Description

Exécution:

Tapis antidérapant fermé en tissu en fils de verre extrêmement résistant avec revêtement en mousse PVC antidérapante des deux côtés. Antidérapant et indéchirable. Découpage à la dimension désirée à l'aide de ciseaux et d'un cutter.
Couleur: noir.

Utilisation:

Idéal pour travailler en toute sécurité et empêcher les pièces et outils de glisser, ou comme tapis antidérapant dans un véhicule.

Norme:

Pour conformité aux règlements REACH. Conformité à l'essai d'inflammabilité suivant DIN EN 597-1 / 6.4.

Remarque(s):

Aucune adhérence et aucun effet antidérapant en présence d'humidité.
Découpes de tapis renforcés pour servantes d'atelier GARANT, voir groupe 91, accessoires pour servantes d'atelier.