Exécution:
Grâce à notre longue expérience des logiciels pour la gestion, la distribution et le stockage d’articles de classe C et d’autres outils nécessaires au processus de production, nous sommes en mesure de proposer des solutions personnalisées et évolutives afin de gérer tout type de matériel.
Le logiciel Tool24 séduit par une utilisation extrêmement intuitive et une administration simple. Il constitue un moyen simple et rapide de gérer vos articles et articles C.
Un accès complet depuis l’ensemble du réseau vous permet de remplir des paniers depuis votre poste de travail, puis de sortir plus rapidement la totalité du panier sur le système Tool24 Master Unit. La page d’accueil (Dashboard) permet de créer des articles fréquemment utilisés personnalisés pour chaque utilisateur afin de réduire les temps d’accès.
Avantage(s):
Prélèvement rapide:
- Prélèvement/remplissage multiple
- Réservation/prélèvement dans le panier
- Fonction de favoris pour un prélèvement/remplissage rapide des articles fréquemment utilisés.
- Transaction (prélèvement, remplissage, annulation, etc.) à partir de n'importe quel écran.
Utilisation intuitive
- Recherche en texte intégral/en direct
- Connexion utilisateur rapide via PIN ou RFID / empreinte digitale (option), sur PC ou sur le système Tool24.
- Individualisation au niveau utilisateur (tableau de bord personnalisé).
Compatible avec les appareils mobiles:
- Accès via tablettes et ordinateurs portables.
- Logiciel évolutif.
- Réservation dans le panier depuis le poste de travail
Outils de contrôle standard:
- Graphiques.
- Niveaux centre de coûts / commande / utilisateurs
- Configuration personnalisée de l'affichage des rapports.
- Envoi au PC par e-mail, actualisation permanente.
- Interface identique sur le PC et sur le système Tool24.