Table élévatrice plate à ciseaux

Réf.: 919991
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Description

Exécution:

Entretoise robuste à ciseaux avec une plateforme en tôle d'acier lisse. Pour la montée et la descente progressive de charges, marchandises sur palettes, conteneurs grillagés et pour la compensation de niveau lors du chargement de machines. Utilisation sur sol industriel sans pose depuis fosse en raison de la structure très basse. Utilisation sûre et sans danger via bouton-poussoir avec les fonctions montée/descente en commande d'homme mort et arrêt d'urgence. Protection contre les surcharges par clapet de surpression intégré. Sécurité optimale en service et lors de la maintenance grâce à valve de protection intégrée et aux chandelles de maintenance.

Norme:

DIN EN 1570-1; directive «Machines» CE 2006/42/CE et prescriptions de prévention des accidents.

Remarque(s):

  • Température ambiante: plage intérieure de 0 °C à 40 °C.
  • Avant la mise en service, il convient de faire vérifier le montage et les raccordements électriques par un spécialiste.
  • Vérifiez la qualité de votre sol par rapport au poids total de la table élévatrice.