Trusquin digital avec comparateur, sortie de données

Réf.: 444000
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
6 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouces
  • Interface: Port RS232C; Port USB

Description

Exécution:

Base solide avec semelle rectifiée et rainures d’évacuation. Capuchon plastique confortable et ergonomique à revêtement Santoprene®. Pointe à tracer plate en carbure rapporté pour un tracer simple, même dans les rainures fines; amovible. Capuchon rabattable et amovible pour prévenir le risque de blessures. Possibilité de tracer à partir de «0», les cotes sur dessin peuvent ainsi être transcrites directement sans erreur de calcul. Bonne lisibilité grâce à l'écran 11 mm à forts contrastes. Sortie de données comprise. Avec réglage fin et vis de blocage.

Fonctionnement:

  • Remise à zéro à n'importe quelle position
  • Valeurs prédéfinies
  • Commutation mm / pouces
  • Sortie de données RS232 Proximity
  • Fonction HOLD

Livraison:

Avec pointe à tracer 444010 réf. 75.
Pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948.