Tablier de soudeur

Réf.: 091506
Remise
De  83,16 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 11611 Protection lors du soudage

Description

Exécution:

Vêtements ignifuges et résistants à la chaleur en croûte de cuir souple et durable. Protègent de la chaleur et des projections ou copeaux brûlants lors d'opérations de soudage, meulage ou découpe au chalumeau. Toutes les coutures de cuir sont cousues avec un double point de chaînette en fil quintuple de KEVLAR® très résistant à la chaleur. Tous les points de tension sont rivetés ou renforcés avec deux couches de cuir. À des fins de sécurité, tous les rivets et boutons-poussoir sont isolés électriquement.
Tablier de soudeur à sangle réglable et taille variable.
  • Sangle de 2,5 cm de large en toile à voile.
  • Boucle d'ouverture facile.
  • Référence 107/60: Longueur 107 cm, Largeur 60 cm.
  • Référence 107/80: Longueur 107 cm, Largeur 80 cm.

Norme:

EN ISO 11611:2015 classe 2/A1+A2

Produits adaptés

De la même série "Vêtements de protection pour soudeurs"

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"