Paire de gants uvex D500 foam

Réf.: 094558
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
235 article(s) en stock
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Classe de protection anti-coupure: D

Description

Exécution:

uvex D500 foam. Gants anti-coupures robustes intégrant la technologie brevetée uvex Bamboo TwinFlex® pour une grande flexibilité, un bon ajustement et une protection efficace contre les blessures par coupure. Revêtement légèrement rugueux pour une résistance à l'abrasion élevée et une durée de vie prolongée. Pour environnements de travail secs à légèrement humides.
uvex série 500. Gants anti-coupures fiables avec technologie Bamboo TwinFlex®, en viscose de bambou, HPPE et polyamide, pour un port agréable et un confort de port optimal.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.