Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Casque antibruit, en fonction du niveau sonore Peltor™ WS™ LiteCom PRO III

Réf.: 097799

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Peltor™ LiteCom™
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Norme EN 352-4; EN 352-6
Valeur SNR (isolation acoustique) 34 dB(A)
Autonomie 20 h
Poids 464 g
Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097799
Réf. fabricant 7000108543

Description

Exécution:

Protection auditive hautes performances en fonction du niveau sonore, avec système d’émetteur-récepteur radio analogique et numérique intégré. Deux systèmes d’émetteur-récepteur radio (1× analogique / 1× numérique) sont préprogrammés en standard. 16 canaux (PMR analogique) et 16 canaux (PMR numérique) sont disponibles de série. Le casque antibruit peut être programmé sur un maximum de 70 canaux radio différents. La fonctionnalité Bluetooth® Multipoint permet une connexion aisée avec des téléphones portables, de manière à pouvoir recevoir, passer et mettre fin à des appels sans interruption du travail. Le microphone antibruit et étanche à l’eau permet une transmission commandée par la voix (VOX) en mode mains libres dans les environnements bruyants. Le casque dispose d’une pile lithium-ion rechargeable.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
Combine une protection auditive, un casque et un micro.

Utilisation:

Pour la communication dans les environnements difficiles exposés à des nuisances sonores.

Norme:

EN 352-4 ; EN 352-6

Livraison:

Avec batterie, chargeur, kit d'hygiène et protection pour microphone.

Attention:

German version! Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Remarque(s):

Kits d'hygiène, voir 097767 réf. HY83

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Peltor™ LiteCom™"