Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Système de protection respiratoire à ventilation assistée optrel® e3000x E3000

Réf.: 097978 E3000

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de produit Unité de ventilation pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097978 E3000
Réf. fabricant 4551.000.G

Description

Exécution:

Protection respiratoire constante tout au long du soudage. L'unité de ventilation assure un apport constant en air épuré. Ceci permet de travailler dans de bonnes conditions, sans résistance respiratoire. De plus, le produit est conçu pour empêcher la transpiration et l'accumulation de chaleur dans le masque. Un capteur intégré surveille le débit d'air, qui peut être réglé sur trois niveaux selon les besoins. Un bouton rotatif permet de diriger 20% de l'air pour un refroidissement supplémentaire au niveau du front. TH3P, la classification la plus élevée en matière de protection respiratoire pour une sécurité sans faille.
Autocalibrant.
Poids : 1,5 kgs.

Norme:

EN 12941

Adapté(s) pour:

  • 097977 réf. AIR Masque de soudage automatique à amenée d'air frais optrel® vegaview2.5
  • Code art. 097193 réf. AIR Ecran facial optrel® clearmaxx
  • 097947 réf. AIR Masque de soudage automatique à amenée d'air frais optrel® panoramaxx

Livraison:

Flexible d'air, pré-filtre, filtre à particules TH3, batterie standard, chargeur et bouchon-filtre.