• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Taraud machine HSS-E-PM ISO2X / 6HX extra long TiCN

Réf.: 131762
  • Angle de flanc: 60
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Entrée: B
  • Queue: Queue cylindrique avec h9
  • Arrosage interne: non

Description

Exécution:

Avec entrée GUN et queue extra longue.
≤ M10 : queue suivant DIN 371 ;
≥ M12 :
queue suivant DIN 376.
Avec revêtement TiCN, pour des exigences élevées en matière de dureté et de ténacité.

Avantage(s):

Idéal pour le taraudage de pièces d’accès difficile.
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
    M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier