Taraud machine pour taraudage rigide HSS-E-PM Arros. int. / Type C DLC

Réf.: 137346
Remise
De  144,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
11 article(s) en stock
  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Norme: Norme usine
  • Entrée: C
  • Angle d'hélice: 40

Description

Exécution:

Modèle robuste avec hélice à droite et queue suivant DIN1835-B. Géométrie spéciale pour utilisation sur des machines à broches synchronisées. Le taraud est guidé via l’axe synchrone de la machine. Revêtement DLC sp2 spécial de la toute dernière génération. A utiliser avec une émulsion (min. 8 %).
Avec arrosage interne pour une durée de vie maximale.

Utilisation:

Pour taraudages gaz cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

Remarque(s):

Lorsqu'il est utilisé sur les axes synchrones, le mandrin de taraudage à changement rapide GARANT 338100338121 avec compensation de longueur minimale (CLM) garantit une sécurité d'usinage maximale.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"