Foret à centrer CN HSS-E-PM 90° N non revêtu

Réf.: 112010
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
230 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Angle de pointe: 90

Description

Exécution:

≥ ⌀ 6 mm avec méplat d'entraînement suivant DIN 1835-B.
Affûtage de pointe parfaitement centré avec âme centrale réduite, facilite le pré-perçage et permet une grande précision du trou de centrage. Très rigides grâce aux goujures courtes.
Foret à centrer CN HSS-E-PM.
Substrat utilisant la métallurgie des poudres pour répondre aux exigences élevées en termes de durée de vie et de précision de centrage. Excellente résistance à l'usure dans les aciers inoxydables.

Remarque(s):

Utiliser la vitesse de rotation pour le ⌀ de perçage effectif.
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
    ⌀ DC h6 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier