Outil de brunissage EG5 universel

Réf.: 291505
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
  • Sens de la coupe: à gauche et à droite

Description

Exécution:

Pour l'utilisation sur tours CNC ou conventionnels.
A structure symétrique – utilisation universelle possible à droite et à gauche.

Avantage(s):

Qualité d’état de surface Rz < 1 µm possible.
Avances jusqu’à 1 mm/tr possibles (usinage extérieur).
Résultats constants obtenus par mesure permanente de la force de galetage.

Utilisation:

Pour la finition de surface mécanique.
Pour l’usinage de tous les matériaux métalliques jusqu’à une résistance à la traction de 1400 N/mm2 et une dureté de jusqu’à 45 HRC.

Livraison:

Deux rouleaux de remplacement montés dans la cage.

Remarque(s):

Le casier à outils pour chaque surface d’usinage dépend du type de tourelle (revolver/à plateau).
  • Autres raccordements de queue disponibles sur demande.
  • Vous trouverez des recommandations techniques détaillées dans le mode d’emploi.