• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

WOHX 08T302 à gauche K10

Réf.: 268920 K10

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    24,96 € / Unité
  • De 10 Unité
    20,80 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
93 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOHX 08T302 L
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance K10
Type d'outils Carbure
Application principale K
Application secondaire N
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux G12
Angle de coupe 12 degré
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 200 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 300 m/min - 500 m/min
Revêtement revêtu
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268920 K10
EAN / GTIN 4047109056268
Réf. fabricant W00 42120.0221

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.