{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Code ISO plaquette | WOHX 02T001 L | |
Rayon d'angle | 0,1 mm | |
Nuance | BK6440 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Application secondaire | M | |
Condition de coupe | Fortement intermittente | |
Angle de coupe | 12 degré | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 1,2 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 100 m/min - 240 m/min | |
Vitesse de coupe vc Application secondaire | 80 m/min - 160 m/min | |
Revêtement | revêtu | |
Nombre de changements/dents | 3 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 268911 BK6440 | |
EAN / GTIN | 4047109226364 | |
Réf. fabricant | W00 04120.016440 |