WNHX 08T302 à droite P25

Réf.: 268890 P25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
107 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WNHX 08T302 R
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance P25
Type d'outils Carbure
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Angle de coupe 18 degré
Prof. coupe ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 300 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 100 m/min - 180 m/min
Revêtement revêtu
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268890 P25
EAN / GTIN 4047109072725
Réf. fabricant W04 42480.0212

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.