TOHX 06T102 à gauche BK6425

Réf.: 268877 BK6425

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    23,04 € / Unité
  • De 10 Unité
    19,20 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
213 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TOHX 06T102 L
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance BK6425
Type d'outils Carbure
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux G06
Angle de coupe 6 degré
Prof. coupe ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 300 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 120 m/min - 180 m/min
Revêtement revêtu
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268877 BK6425
EAN / GTIN 4047109224636
Réf. fabricant W30 04060.026425

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière