Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

RDHX 0702 MOTN HART

Réf.: 212217 HART

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RDHX 0702 MOTN
Type CARB
Nuance CBN725
Type d'outils CBN
Avance fz par dent 0,13 mm
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212217 HART

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
350
Acier < 60 HRC
H
300
Acier < 67 HRC
H
300
Fonte GG(G)
K
500
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Monter avec un couple de serrage de 0,9 Nm.
Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

Téléchargements et documents