Porte-molettes universel

Réf.: 290020
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
3 article(s) en stock
  • Sens de la coupe: Gauche et droit
  • Pour profil de moletage: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Description

Exécution:

Tige filetée dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.
Axe de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.
Conception modulaire: utilisation universelle possible à droite comme à gauche.
  • Pression minimale, réduit la charge pour la pièce et la machine.
  • Axe synchrone pour un réglage aisé des porte-molettes et de la hauteur de pointe.
  • Possibilité d'extension de la zone de travail par rotation du porte-molettes.
  • Possibilité de remplacer les mâchoires (jeu de mâchoires disponible sur demande) pour moletage jusqu'à l'épaulement.

Remarque(s):

L’utilisation d’une molette de 25 mm de ⌀ permet d’élargir la zone de travail de 0 mm à 65 mm.