Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tête de coupe DM/08

Réf.: 251918 DM/08
  • Système: DM
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille plaquette 8 mm
Type d'utilisation droite
Système DM
Arrosage interne oui
Code ISO Tête de coupe interchangeable DWLNR/L 08
Plaquette adaptée WN.. 0804..
Corps de base adapté 264910 – 264922
⌀ pré-perçage min. Dmin 48 mm
Déport L3 27 mm
Longueur totale L 35 mm
Sous-plaquette 259033 6
Vis pour sous-plaquette 259027 4
Bride, vis, joint torique 259036 5
Type de produit Tête de coupe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251918 DM/08
Réf. fabricant 090-50781DM0895

Description

Exécution:

Têtes de coupe interchangeables pour corps de base anti-vibratoires.

Utilisation:

Action anti-vibratoire jusqu'à un porte-à-faux max. de 10×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes