Exécution:
En tôle d’acier, avec rebord sur 3 côtés. Avant chanfreiné. Convient au montage avec chanfrein vers le bas ou vers le haut. Plage de réglage en profondeur: 110 mm. Blocage possible horizontalement à 90° et incliné à 110°.
Adapté(s) pour:
Montage par
accrochage dans les colonnes de support ESD
972080 et les chariots ESD
972060 (uniquement réf. 1000).
Coloris:
Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.
Remarque(s):
Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.