Exécution:
Armoires roulantes
918590 réf. 1300 équipées de bacs de rangement ouvert GARANT.
Châssis et
structure en tube d'acier carré avec plateau en tôle d'acier. Fentes à l'avant et à l'arrière du châssis (pas de 50 mm) pour la fixation de tablettes, rails multifonctions, etc. en taille 1000 mm.
Inserts filetés sur la partie intérieure du châssis pour montage de tôles perforées.
4 roulettes directrices (2 avec blocage, ⌀
125 mm) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets et une grande poignée de manœuvre avec revêtement en Haptoprene® garantissent un maniement sûr.
Coloris:
Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.