Exécution:
Profondeur de plan 800 mm, épaisseur 50 mm: Les trous sous le plan de travail doivent être percés par le client.
Plan de travail pour environnements de montage, d’essai et de laboratoire. La surface est constituée d’un revêtement antistatique permanent, de dureté moyenne, très résistant à l’abrasion de 2 mm d’épaisseur. Une couche intermédiaire en noyau de bois ST et un contreparement garantissent l’indéformabilité du plan de travail. Les faces avant sont pourvues d’une lisière en ABS gris clair de 3 mm d’épaisseur. Les plans Eluplan offrent une grande résistance à l’huile, à la graisse, aux acides faibles et aux alcalins (ces facteurs influencent toutefois l’aspect de la surface).
Remarque(s):
Le revêtement en plastique Eluplan n'est pas résistant à la lumière, les modifications de la couleur par le soleil ou la lumière ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation.